Mjerni klin 0,5-7 mm

Artikl br.: 475810 0,5-7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0,5 mm - 7 mm
Vrijednost podjele skale 0,1 mm
Materijal Čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Mjerni klin

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 475810 0,5-7
EAN / GTIN 4045197225672

Opis

Izvedba:

Mjerni klinovi matirano kromirani, vel. 0,5−11K plastika.