Měřicí klín 0,5-7 mm

Artiklové číslo: 475810 0,5-7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0,5 mm - 7 mm
Dělení stupnice 0,1 mm
Materiál ocel
Povrch matně chromované
Druh produktu Měřicí klín

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 475810 0,5-7
EAN / GTIN 4045197225672

Popis

Provedení:

Měřicí klín, ocel matově chromovaná, vel. 0,5 -11K plast.