Meetspie 0,5-11 mm

Artikelnummer: 475810 0,5-11
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0,5 mm - 11 mm
Schaalverdeling 0,1 mm
Materiaal Staal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Meetspie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475810 0,5-11
EAN/GTIN 4045197225696

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspie staal matverchroomd, Gr. 0,5−11K kunststof.