Cuneo di misura 0,5-11 mm

Codice art.: 475810 0,5-11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0,5 mm - 11 mm
Risoluzione 0,1 mm
Materiale Acciaio
Superficie cromata opaca
Tipo di prodotto Cuneo di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 475810 0,5-11
EAN / GTIN 4045197225696

Descrizione

Esecuzione:

Cunei di misura in acciaio cromato opaco, Dim. 0,5 – 11K in plastica.