Messkeil 0,5-11 mm

Artikel-Nr.: 475810 0,5-11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0,5 mm - 11 mm
Skalenteilungswert 0,1 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche mattverchromt
Produktart Messkeil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475810 0,5-11
EAN / GTIN 4045197225696

Beschreibung

Ausführung:

Messkeile Stahl mattverchromt, Gr. 0,5−11K Kunststoff.