VDI40 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 4728839
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4728839
EAN/GTIN 7291075426618
Nummer fabrikant 4728839
L-nummer L23990 1803

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 73 mm
  • Lichaamslengte (LB) 152 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 150 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Bundeldiameter (DF) 83 mm
  • Totale hoogte (OAH) 65 mm
  • Totale lengte (OAL) 237 mm
  • Schachtlengte (LS) 63 mm