VDI40 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728839
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4728839
EAN / GTIN 7291075426618
Réf. fabricant 4728839
Article hors catalogue L23990 1803

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 73 mm
  • Longueur corps (LB) 152 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 150 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Diamètre collerette (DF) 83 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 237 mm
  • Longueur attachement (LS) 63 mm