Schachtafdekking, V2A

Artikelnummer: 47159
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diameter 745 mm
Producttype deksel
Vorm rond
Materiaal Edelstaal
Oppervlak mat gestraald
Met handgreep ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 47159
EAN/GTIN 4003866471591
Nummer fabrikant 47159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
  • Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
  • Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.

Kenmerk:

  • Buitenmaten: l x b x h 745 mm
  • Materiaal rvs
  • Schachtbreedte 625 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid