Poklop šachty z nerezu

Artiklové číslo: 47159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 745 mm
Druh produktu Víko
Tvar kulatá
Materiál Nerezová ocel
Povrch Matné pískování
S otvorem na uchopení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47159
EAN / GTIN 4003866471591
Číslo výrobce 47159
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
  • Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
  • Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
  • Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.

Charakteristika:

  • Vnější rozměr D x Š x V 745 mm
  • Materiál nerezová ocel
  • světlý rozměr komory 625 mm