Cubierta para pozo, V2A

N.º do artigo: 47159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Diâmetro 745 mm
Tipo de produto tampa
Forma redondo
Material Aço inoxidável
Superfície de jateamento mate
Com orifício de pega sim

Identificação e classificação

Número do artigo 47159
EAN/GTIN 4003866471591
Número do fabricante 47159
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
  • Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
  • Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.

Característica:

  • La. x An. x Al. exterior 745 mm
  • Material Acero inoxidable
  • dimensiones del eje libre 625 mm