Stahlbandmaß V2A für Umfang und ⌀, maximaler Messbereichumfang: 4720mm

Artikel-Nr.: 465682 4720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereichumfang (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Bandstärke 0,2 mm
Bandbreite 16 mm
Bandmaß-Art Bandmaß lose
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 4 720 mm
Breite gesamt 16 mm
Höhe gesamt 0,2 mm
biegsam/ flexibel ja
rostfrei ja
Norm DIN 866
Messbereich für Durchmesser min. 1 100 mm
Messbereich für Durchmesser max. 1 500 mm
Messbereich für Umfang min. 3 450 mm
Messbereich für Umfang max. 4 720 mm
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 465682 4720
EAN / GTIN 2050001060600
Herstellernummer 62000030
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß CJU zum Messen von Außenumfang und ⌀ am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und ⌀ laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm. Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.
V2A-Ausführung aus nichtrostendem Federstahl.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.