• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Nastro in fibra di vetro nel telaio, Lunghezza del nastro: 30m

Codice art.: 465500 30
Prezzo per 1 Articolo (CHF 2.52 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 30 m
Larghezza del nastro 13 mm
Modello terminale A
Lunghezza complessiva 310 mm
Larghezza telaio 150 mm
Tipo di prodotto Flessometro a capsula

Identificazione e classificazione

Codice articolo 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.
Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.
Nastro in fibra di vetro. Resistenza estrema a pressione e a flessione, resistenza agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici. Elettroisolante. Ottima leggibilità. Con graduazione in centimetri.
Dim. 30 con telaio a V.

Nota:

Ulteriori versioni con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.