C3 EM 6X70 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4560090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4560090
EAN/GTIN 7291075267402
Nummer fabrikant 4560090
L-nummer L24120 1670

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0320$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten