• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 EM 6X70 E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4560090
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4560090
EAN / GTIN 7291075267402
Herstellernummer 4560090
L-Nummer L24120 1670

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0320$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32