C3 EM 6X70 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4560090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4560090
EAN / GTIN 7291075267402
Číslo výrobce 4560090
L-číslo L24120 1670

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 50 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0320
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M12
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 32