BT40 EM 10X 65 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4529001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4529001
EAN/GTIN 7291075130485
Nummer fabrikant 4529001
L-nummer L24120 42

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 35 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, totale lengte (OAL) 130,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 130,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan