BT40 EM 10X 65 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4529001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article 4529001
EAN / GTIN 7291075130485
Réf. fabricant 4529001
Article hors catalogue L24120 42

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 130.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous