BT40 EM 10X 65 Vpenjalni trni DIN6359/DIN1835, oblika B z držalom Weldon in vmesnikom BT MAS-403 ADB

Št. art.: 4529001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4529001
EAN/GTIN 7291075130485
Številka proizvajalca 4529001
L-število L24120 42

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 35 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 130,4 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 35 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130,4 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov