BT50 MAXIN 20X105 Power Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504482
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504482
EAN/GTIN 7291075183061
Nummer fabrikant 4504482
L-nummer L24120 974

Omschrijving

Omschrijving:

Boorhouder, huisdiameter (BD) 51 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 51 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires