BT50 MAXIN 20X105 Marótokmányok

Cikkszám: 4504482
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504482
EAN / GTIN 7291075183061
Gyártó száma 4504482
L-szám L24120 974

Leírás

Leírás:

Motoros tokmány, testátmérő (BD) 51 mm, rögzítési átmérő, max. munkadarab felőli oldal (DCONXWS) 20 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 51 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 105 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek