BT50 MAXIN 20X105 Silové sklíčidlo s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4504482
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504482
EAN / GTIN 7291075183061
Číslo výrobce 4504482
L-číslo L24120 974

Popis

Popis:

Výkonné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 51 mm, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 51 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 50