844 Tms montagestukken 50 mm montage 90 graden offset

Artikelnummer: 4503040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503040
EAN/GTIN 4059192059101
Nummer fabrikant 4503040
L-nummer L40080 2145

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor buiten- en binnendiameters
  • Maak van roestvrij staal
  • Meetarmen kunnen op de meetarmhouder worden omgekeerd om het meetbereik uit te breiden
  • Met een houder met een diameter van 5 mm voor het plaatsen van verwisselbare meetinzetten 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz en 844 Tv

Omschrijving:

  • Opnamestukken 90° verzet, 50 mm 844 Tms

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Toepassing: Meten van buiten- en binnenmaten met zijdelings geplaatste meetsondes in vlakke groeven in boringen met gecentreerde naaf in boringen met ingetrokken kotterbeugel
  • Naam product: Montagestukken 90° offset
  • Type product: 844 Tms
  • Projectie in mm: 50 mm
  • Afmeting b in mm: 12 mm

Geschikte producten

Accessoires