ER32 SPR 16-17 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500148
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500148
EAN/GTIN 7291075133899
Nummer fabrikant 4500148
L-nummer L24120 1594

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 17 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 16 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 17 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Meld u aan