ER32 SPR 16-17 ER patronok

Cikkszám: 4500148
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4500148
EAN / GTIN 7291075133899
Gyártó száma 4500148
L-szám L24120 1594

Leírás

Leírás:

ER fogókarok, rögzítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 17 mm, rögzítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 16 mm, szárméret (SS) ER32

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 17 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 16 mm
  • Szárméret (SS) ER32