• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 16-17 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500148
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500148
EAN / GTIN 7291075133899
Herstellernummer 4500148
L-Nummer L24120 1594

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 17 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 17 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32