844 A meetpistool voor binnendiameter 10-12 mm

Artikelnummer: 4487702
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4487702
EAN/GTIN 4059192021481
Nummer fabrikant 4487702
L-nummer L40080 1224

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend inwendig meetpistool Micromar 844 A
  • Standaard meetbereik af fabriek: 10 - 12mm
Omvang levering: zonder display, basiseenheid 844 Ag, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 10 - 12 mm
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetbereik: .4 - .4725″
  • Meetdiepte met verlenging: 133 mm
  • Afmeting d in mm: 58 mm
  • Meetdiepte: 58 mm
  • Afmeting b in mm: 4.3 mm
  • Foutlimiet_µm: 3 µm
  • Afmeting a in mm: 1.8 mm
  • Afmeting c in mm: 1.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires