844 A Pistola de medición para diámetros interiores 10–12 mm

Número de artículo: 4487702
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4487702
EAN / GTIN 4059192021481
Número del fabricante 4487702
Número L L40080 1224
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descripción:

Pistola de medición interna autocentrante Micromar 844 A
  • Rango de medición estándar de fábrica: 10 - 12mm
Alcance de suministro: sin unidad de indicación, unidad básica 844 Ag, cabezal de medición 44 Ak, instrucciones de uso, maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición: 10 - 12 mm
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Rango de medición: .4 - .4725″
  • Profundidad de medición con prolongación: 133 mm
  • Dimensión d en mm: 58 mm
  • Profundidad de medición: 58 mm
  • Dimensión b en mm: 4.3 mm
  • Límite de error_µm: 3 µm
  • Dimensión a en mm: 1.8 mm
  • Cota c en mm: 1.5 mm

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados