Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang, Afschrijfhoogte: 300mm

Artikelnummer: 445136 300
Korting
€ 786,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 mei 2026
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 39,70 / st.
  • € 64,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied min. 0 mm
Aantal inbegrepen batterijen 1 st.
Type batterij zilveroxide-zink (AgO)
Internationaal type knoopcel (357 / SR44)
Serie HDS-CX
Toepassingsgebied max. 300 mm
Artikelomschrijving producent HDS-30CX
Energievoorziening batterijvoeding
Aflezing 0,01 mm
Hoogte cijfers 12 mm
Aansluiting Digimatic-interface; USB-interface
Kalibreerbaar ja
Producttype hoogtemeter
Meetbereik min. 0 mm
Meetbereik max. 300 mm
Eenheid aflezing millimeter
Meettechniek digitaal
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling
Maximale afwijking 0,03 mm
Materiaal meetpunt hardmetaal
Breedte meetkolom 35 mm
Diepte meetkolom 12 mm
Lengte voet 149 mm
Breedte voet 100 mm
Testrapport nee
Eigenschappen ABS-functie; Absolute-systeem; HOLD-functie; preset-functie
Norm fabrieksnorm
Hoogte totaal 600 mm
Breedte totaal 210 mm
Diepte totaal 285 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445136 300
EAN/GTIN 4946368859248
Nummer fabrikant 570-402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

ABSOLUTE liniaal, niet opnieuw het referentiepunt moeten instellen na opnieuw inschakelen en onbegrensde verplaatsingssnelheid. Groot en lichtlopend handwiel. HM-uitgeruste afschrijfnaald en Digimatic-gegevensuitgang. Groot LCD-display (cijferhoogte 12 mm) voor eenvoudige, foutloze aflezing.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 gr. 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300.

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.

Downloads en documenten

Geschikte producten