Borgveertang voor binnenringen in boringen met kunststof bekleed verchroomd 320 mm

Artikelnummer: 44 13 J4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44 13 J4
EAN/GTIN 4003773017301
Nummer fabrikant 44 13 J4
L-nummer L70010 1301

Omschrijving

Omschrijving:

  • sterke vorm, gesmeed
  • slipvaste, stabiele tips

Kenmerk:

  • Capaciteit voor boordiameter: Ø 85 - 140 mm
  • Uiteinden (diameter): Ø 3,2 mm
  • verchroomd
  • bekleed met kunststof