Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico cromado 320 mm

Número de artículo: 44 13 J4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color rojo
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores 85 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores 140 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Mango presente
Características Punta intercambiable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 320 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 44 13 J4
EAN / GTIN 4003773017301
Número del fabricante 44 13 J4
Número L L70010 1301
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 85 - 140 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 3,2 mm
  • cromado
  • revestido de plástico