• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem chromované 320 mm

Artiklové číslo: 44 13 J4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Pro průměr min., Pro vnitřní pojistné kroužky 85 mm
Pro průměr max., Pro vnitřní pojistné kroužky 140 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Vlastnosti Hroty výměnné
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 320 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44 13 J4
EAN / GTIN 4003773017301
Číslo výrobce 44 13 J4
L-číslo L70010 1301
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 85 - 140 mm
  • Hroty (průměr): Ø 3,2 mm
  • chromované
  • s plastovým potahem