Absolute meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434065 12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 19,58 / st.
  • € 24,38 / st.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
Aflezing 0,01 mm
Cijferhoogte 11 mm
Display met achtergrondverlichting nee
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm
Aansluiting USB-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤0,9 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Opspanschacht lengte 17 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
dikte van de behuizing 38,1 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Meetklok
Aan/uit-schakelaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434065 12,5
EAN/GTIN 4946368850153
Nummer fabrikant 543-710B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Een multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.
  • Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).
  • Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.
  • Eenvoudige aflezing van de waarden dankzij een groot digitaal/analoog display.
  • Model met digitale cijfers in stappen van 0,5 µm beschikbaar.
  • Eenvoudige berekeningen en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.
  • Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.
  • De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.
  • Alarm bij lage spanning, instelfout, sensorfout, overflow van display etc.
  • Display 330° draaibaar.
  • Een functievergrendeling beschermt de meetklok tegen onbevoegd gebruik.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Gebruik:

  • Absoluut-lineair-encoder met elektrostatische capaciteit.
  • Meetfrequentie (MAX/MIN/RANGE): 50× per seconde.
  • Schachtdiameter: 8 mm.
  • Meetinsert: HM-kogel, draad M2,5×0,45.
  • Batterijlevensduur: circa 2700 uur bij continu gebruik.

Levering:

Digitale meetklok inclusief 1× CR2032-batterij.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan