Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 22.0 mm x 47 mm

Artikelnummer: 43076
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43076
EAN/GTIN 4010995430764
Nummer fabrikant 43076
L-nummer L60070 3876
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 22 mm
  • Totale lengte (mm): 47 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan