Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 22.0 mm x 47 mm

Artiklové číslo: 43076
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43076
EAN / GTIN 4010995430764
Číslo výrobce 43076
L-číslo L60070 3876
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů a šroubování přípojnic
  • Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Při práci na dílech pod napětím je na prvním místě bezpečnost uživatele
  • Izolované vložky nástrčných klíčů společnosti Wiha přesvědčí jako ideální nástroj pro práce na elektrických zařízeních
  • V kombinaci s izolovaným klíčem s ráčnou nebo adaptérem rukojeti tvaru T mohou být vložky nástrčných klíčů použity pro utahování a povolování šestihranných šroubů
  • Izolované vložky nástrčných klíčů jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Kompatibilní jen s izolovaným klíčem s ráčnou a adaptérem rukojeti tvaru T Wiha

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 22 mm
  • Celková délka (mm): 47 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne