{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Meetbereik | 62 mm - 75 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Maximale afwijking | 0,006 mm | |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Maat a | 0,3 mm | |
| Standaardmeetdiepte | 75 mm | |
| Meetdiepte met verlengstuk | 225 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |
| Artikelnummer | 429250 62-75 | |
| EAN/GTIN | 4946368636603 | |
| Nummer fabrikant | 568-371 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |