Digitális hárompontos furatmikrométer, Méréstartomány: 62-75mm

Cikkszám: 429250 62-75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 46,00 € /(db)
  • 34,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Méréstartomány 62 mm - 75 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 0,006 mm
Interfész Digimatic interfész
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méret a 0,3 mm
Standard mérésmélység 75 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 225 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 429250 62-75
EAN / GTIN 4946368636603
Gyártó száma 568-371
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. Kijelző 330°-kal elforgatható. A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játékmentesen, egy keményfém kúp segítségével történik.
Edzett acél mérőfelületek titán bevonattal.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

Funkció:

  • Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).
  • Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.
  • Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.
  • Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Digimatic adatkábel 497080 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Alkatrész:

429252 sz. tartalék mérőfej.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek