Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 10-20mm

Artikelnummer: 428652 10-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 113,28 / st.
  • € 117,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm DIN 863
Meetbereik 10 mm - 20 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 67
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 3
Aantal instelringen 2
Instelring-⌀ 12,5 / 20 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428652 10-20
EAN/GTIN 5051102209681

Omschrijving

Uitvoering:

Binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5 − 16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.
XT-binnenschroefmatenset voor 3-puntsmeting.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 4 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Instelringen nr. 484030.
Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan