Dopsleutel ∙ met T-greep ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 7 ∙ 256 mm

Artikelnummer: 428-7
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428-7
EAN/GTIN 4000896019410
Nummer fabrikant 428-7
L-nummer L60140 3088
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 7 mm
  • Afmetingen / lengte: 256 mm
  • Lengte l1: 230 mm
  • Diameter: 11 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg