Dugókulcs ∙ T-markolattal

Cikkszám: 428-7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428-7
EAN / GTIN 4000896019410
Gyártó száma 428-7
L-szám L60140 3088
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 7 mm
  • Méretek / hosszúság: 256 mm
  • Hossz L1: 230 mm
  • Átmérő: 11 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.