Izvijač za matice ∙ s T-ročesom

Št. art.: 428-7
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428-7
EAN/GTIN 4000896019410
Številka proizvajalca 428-7
L-število L60140 3088
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Kratka izvedba
  • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 7 mm
  • Dimenzije / dolžina: 256 mm
  • Dolžina l1: 230 mm
  • Premer: 11 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg