44 Ak-meetkop 100-125 mm voor driepuntsmeting

Artikelnummer: 4190044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4190044
EAN/GTIN 4059192010461
Nummer fabrikant 4190044
L-nummer L40080 349

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

  • Meetkop Micromar 44 Ak 100 - 125mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Meetkop
  • Type product: 44 Ac
  • Meetbereik: 4 - 4.9″
  • Meetbereik: 100 - 125 mm
  • Afmeting d in mm: 132 mm
  • Afmeting b in mm: 27 mm
  • Afmeting c in mm: 7 mm