44 Ak Měřicí hlava 100-125 mm pro 3bodový dutinoměr

Artiklové číslo: 4190044
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4190044
EAN / GTIN 4059192010461
Číslo výrobce 4190044
L-číslo L40080 349

Popis

Provedení:

  • Samostředicí hlavice sondy se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno vrtu
  • Za účelem úspory hmotnosti 40 mm hlavice sondy z hliníku

Popis:

  • Měřicí hlava Micromar 44 Ak 100 - 125 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Název výrobku: Měřicí hlava
  • Typ výrobku: 44 Ac
  • Rozsah měření: 4 - 4.9″
  • Rozsah měření: 100 - 125 mm
  • Rozměr d v mm: 132 mm
  • Rozměr b v mm: 27 mm
  • Rozměr c v mm: 7 mm