44 Ak Tête de mesure 100-125mm avec trois touches

Réf.: 4190044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4190044
EAN / GTIN 4059192010461
Réf. fabricant 4190044
Article hors catalogue L40080 349

Description

Exécution:

  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure ( disposition 3 x 120°)
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de carbure
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm pour économiser du poids en aluminium

Description:

  • Tête de mesure Micromar 44 Ak 100 - 125mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Désignation du produit: Tête de mesure
  • Type de produit: 44 Ak
  • Plage de mesure: 4 - 4.9″
  • Plage de mesure: 100 - 125 mm
  • Dimension d en mm: 132 mm
  • Dimension b en mm: 27 mm
  • Dimension c en mm: 7 mm