Dubbele ringsleutel SW.1 / 2 x 9/16 L.235 mm

Artikelnummer: 41613234
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41613234
EAN/GTIN 4018754023097
Nummer fabrikant 41613234
L-nummer L60010 453

Omschrijving

Omschrijving:

  • afgevlakt
  • SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 235 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 110 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″