Clé polygonale double SW.1 / 2 x 9/16 L.235 mm

Réf.: 41613234
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41613234
EAN / GTIN 4018754023097
Réf. fabricant 41613234
Article hors catalogue L60010 453

Description

Description:

  • aplati
  • SAE AS 954 (dimensions et valeurs d'essai)
  • Fed. Spéc. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Spécifications techniques La fonction T.S. 48 à 1/2″
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 110 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″