MICRO-TECH® kniptang

Artikelnummer: 416.PMT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 416.PMT
EAN/GTIN 3148511755129
Nummer fabrikant 416.PMT
L-nummer L60130 5136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze tang is geschikt voor het bewerken van gedrukte schakelingen. Zij bieden een zeer goed overzicht.

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.4