• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALICATE AFILADO CORTE RASO MT

Número de artículo: 416.PMT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 416.PMT
EAN / GTIN 3148511755129
Número del fabricante 416.PMT
Número L L60130 5136

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos alicates son adecuados para trabajar en circuitos impresos. Ofrece una muy buena visión de conjunto.

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,4