Ratelringsleutel SW.1 / 4 x 5/16 L.109 mm

Artikelnummer: 41561620
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41561620
EAN/GTIN 4018754164448
Nummer fabrikant 41561620
L-nummer L60010 2576

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeshoek
  • Als nr. 25, maar in alle stalen versie
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Kenmerk:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Lengte [mm): 109 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 60 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/4 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 5/16 ″