• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de trinquete SW.1 / 4 x 5/16 ″ L.109 mm

Número de artículo: 41561620
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41561620
EAN / GTIN 4018754164448
Número del fabricante 41561620
Número L L60010 2576

Descripción

Descripción:

  • Con doble hexágono
  • Como Nº 25, pero en toda versión de acero
  • Fed. Espec. GGG-W-001405

Característica:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Longitud [mm): 109 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 60 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/4 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 5/16 ″