Clé polygonale à cliquet SW.1 / 4 x 5/16 L.109 mm

Réf.: 41561620
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41561620
EAN / GTIN 4018754164448
Réf. fabricant 41561620
Article hors catalogue L60010 2576

Description

Description:

  • Avec double hexagone
  • Comme N° 25, mais dans toute la version acier
  • Fed. Spéc. GGG-W-001405

Caractéristique(s):

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Longueur mm (L): 109 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 60 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/4 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 5/16 ″